Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip, Orangentraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Jumbo Grip, Orangentraum
Buntstift Jumbo Grip, Orangentraum
Buntstift Jumbo Grip, Orangentraum
Buntstift Jumbo Grip, Orangentraum
Artikel-Nr.:
     C1015-110915
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110915
EAN/GTIN:
     4005401109150
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Jumbo Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: Orangentraum, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9 mm, 175 mm, wasservermalbar, Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld., Stärke der Mine: 5,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: Orangentraum
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld.
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Stärke der Mine:
5,3
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Schreibfarbe der Mine:
Orangentraum
Farbe des Schaftes:
Orangentraum
Länge:
175
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip
wasservermalbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Durchmesser:
9
Bezeichnung der Härte:
weich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Schaft lackiert:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110972
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110904
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110966
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110921
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110919
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110963
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110947
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110907
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110992
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110909
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110953
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110934
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110925
ab € 0,99*
Zubehör
Faber-Castell
110981
ab € 1,00*
Zubehör
Faber-Castell
110982
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.