Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Jumbo Grip Silbentrennstift, rot/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Jumbo Grip Silbentrennstift, rot/blau
Buntstift Jumbo Grip Silbentrennstift, rot/blau
Buntstift Jumbo Grip Silbentrennstift, rot/blau
Buntstift Jumbo Grip Silbentrennstift, rot/blau
Artikel-Nr.:
     C1015-110910
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110910
EAN/GTIN:
     4005401109105
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
Buntstift Jumbo Grip Silbentrennstift, Ausführung der Schaftform: ergonomische Dreikantform, Farbe des Schaftes: silber, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 9,5 mm, 175 mm, Zweifarbstift in beliebtem Grip-Design,, Stärke der Mine: 3,8, Schreibfarbe der Mine: rot/blau
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Buntstift
Stärke der Mine:
3,8
wasservermalbar:
Nein
Bezeichnung der Härte:
weich
Herstellerprodukttyp:
Jumbo Grip Silbentrennstift
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Zweifarbstift in beliebtem Grip-Design,
Schaft lackiert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1
Material des Schaftes:
Holz
Schreibfarbe der Mine:
rot/blau
Durchmesser:
9,5
Ausführung der Schaftform:
ergonomische Dreikantform
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo Grip Silbentrennstift
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Produkttypbezeichnung:
Jumbo Grip Silbentrennstift
Weitere Suchbegriffe: buntstifte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.