Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo und Colour Grip Buntstifte, 864er PoS Dauerdisplay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo und Colour Grip Buntstifte, 864er PoS Dauerdisplay
Jumbo und Colour Grip Buntstifte, 864er PoS Dauerdisplay
Jumbo und Colour Grip Buntstifte, 864er PoS Dauerdisplay
Artikel-Nr.:
     C1015-110902
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110902
EAN/GTIN:
     4005401109020
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber-castell 24 buntstifte
POS Dauerdisplay Jumbo und Colour Grip. Ausführung des Inhalts des Displays: Einzelfarben Jumbo und Colour Grip inkl. Neon und Metallic. Ausführung der Sortimentszugabe: Regaldisplay inkl. Farbaufkleber. Ergonomische Dreikantform mit patentierter Grip-Zone, Buchsicher durch Spezialverleimung, Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 720 x 210 x 180 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts des Displays:
Einzelfarben Jumbo und Colour Grip inkl. Neon und Metallic
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
864
Ausführung der Sortimentszugabe:
Regaldisplay inkl. Farbaufkleber
Artikelbezeichnung:
POS Dauerdisplay
Farbe:
silber
Material des Displays:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Ergonomische Dreikantform mit patentierter Grip-Zone, Buchsicher durch Spezialverleimung, Holz aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern
Produkt-Typbezeichnung:
Jumbo und Colour Grip
Tiefe:
180
Breite:
720
Höhe:
210
Produkttypbezeichnung:
Jumbo und Colour Grip
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Einzelfarben Jumbo und Colour Grip inkl. Neon und Metallic
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,34*
€ 913,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,23*
€ 883,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,80*
€ 856,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,26*
€ 839,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,13*
€ 824,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.