Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumbo Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jumbo Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß
Jumbo Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß
Jumbo Grip Heft & Tafel Buntstift, weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-110801
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110801
EAN/GTIN:
     4005401108016
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Dekomarker
Buntstift Jumbo Grip Heft & Tafel weiß. Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Besonders für Kunststoff-und Schiefertafeln geeignet. Reizvolle Effekte auf dunklem Papier.. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: soft. Stärke der Mine: 5,3, Schreibfarbe der Mine: weiß. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Dreikant, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Farbe des Schaftes: weiß. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Produkt-Typbezeichnung:
JUMBO GRIP HEFT & TAFEL
Beschreibung der Besonderheiten:
Jumbo Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Griff beim Schreiben und Malen. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Besonders für Kunststoff-und Schiefertafeln geeignet. Reizvolle Effekte auf dunklem Papier.
Bezeichnung der Härte:
soft
Stärke der Mine:
5,3
Farbe des Schaftes:
weiß
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
Garantie gewährt:
Nein
Schaft lackiert:
Ja
Länge:
175
Schreibfarbe der Mine:
weiß
Durchmesser:
9
Produkttypbezeichnung:
JUMBO GRIP HEFT & TAFEL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
187010
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.