Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch, rund, leer, für 4 Marker, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1928
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1928
EAN/GTIN:
     4016946187152
Suchbegriffe:
Magnetischer Stifteköcher
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
FRANKEN Stiftehalter mit Wischer Kunststoff magnetisch. Runder Stiftehalter für Whiteboards. Leer. Für 4 Marker. Marker werden senkrecht aufbewahrt. Material: Kunststoff. Durchmesser: 11.5 cm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
leer
magnethaftend:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Inklusive Wischer. Rund. Für 4 Marker. Marker werden senkrecht aufbewahrt. Durchmesser 11,5 cm.
Farbe:
grau
Produktverwendung:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.