Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, schwarz
Marker nachfüllbar, Rundspitze, 2-6 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1908 10
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1908 10
EAN/GTIN:
     4016946054881
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
FRANKEN Marker. Mit Rundspitze. Nachfüllbar. Strichstärke 2-6 mm. Schreibflüssigkeit: Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar. Schaftmaterial: Kunststoff. Schaftfarbe: weiß. Mit Kunststoffkappe. Schreibfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttusche, lichtbeständig, geruchsneutral, trocken abwischbar
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Farbe des Schaftes:
weiß
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
2-6 mm
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.