Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Moderationskarte Kreis klein, 95 mm, Altpapier, 250 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-UMZH 10 99
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMZH 10 99
EAN/GTIN:
     4016946181426
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte Kreis klein. Durchmesser Ø 95 mm. Material: 100% Altpapier, 130 g/qm. Inhalt: 250 Stück. Farbe: sortiert: weiß, gelb, orange, rot, hellblau, hellgrün.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
95
Werkstoff:
100% Altpapier
Sonderform:
Kreis
Flächenmasse des Papiers:
130
Farbe:
sortiert
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 250 Karten (ab € 0,01464* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
UMZ 10 99
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.