Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Thermobindemappe ThermaBind Optimal, A4, 6 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-TC080670
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     TC080670
EAN/GTIN:
     5019577194963
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Klebebindemappen
Thermo-Bindemappe
GBC Thermobindemappe ThermaBind Optimal. Mit glänzender Rückseite und transparenter Vorderseite. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 50 Blatt (80 g/qm). Material: Rückseite: Karton 215 g/gm, Vorderseite: PVC-Folie 150 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material der Rückseite:
Karton
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt/glänzend
Stärke der Folie:
150
Breite des Rückens:
6
Flächenmasse des Papiers:
215
Farbe der Rückseite:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe der Vorderseite:
transparent
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
50
Material der Vorderseite:
PVC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
IB370045
ab € 40,02*
Ähnlich
GBC
IB370052
ab € 37,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.