Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellgrün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellgrün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellgrün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellgrün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, hellgrün
Artikel-Nr.:
     C1011-MP841 19
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MP841 19
EAN/GTIN:
     4016946060417
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
Magnetplatte
FRANKEN Magnetplatte. Beschriftbar. Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 295 x 200 mm. Stärke: 0,6 mm. Farbe: hellgrün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Stärke:
0,6
Breite:
295
Höhe:
20
Farbe:
hellgrün
beschriftbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
MP841 03
ab € 9,21*
Sonstiges
Franken
MP841 04
ab € 9,16*
Sonstiges
Franken
MP841 12
ab € 9,24*
Sonstiges
Franken
MP841 02
ab € 9,21*
Sonstiges
Franken
MP841 18
ab € 9,25*
Sonstiges
Franken
MP841 05
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
MP841 01
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
MP841 10
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
MP841 09
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.