Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grau
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grau
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grau
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grau
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-MP841 12
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MP841 12
EAN/GTIN:
     4016946060387
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
Magnetplatte
FRANKEN Magnetplatte. Beschriftbar. Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 295 x 200 mm. Stärke: 0,6 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stärke:
0,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Breite:
295
beschriftbar:
Ja
Höhe:
20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
MP841 03
ab € 9,20*
Sonstiges
Franken
MP841 04
ab € 9,19*
Sonstiges
Franken
MP841 02
ab € 9,15*
Sonstiges
Franken
MP841 18
ab € 9,25*
Sonstiges
Franken
MP841 19
ab € 9,20*
Sonstiges
Franken
MP841 05
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
MP841 01
ab € 9,24*
Sonstiges
Franken
MP841 10
ab € 9,21*
Sonstiges
Franken
MP841 09
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.