Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grün
Magnetplatte, beschreibbar, Selbstzuschnitt, 295 x 200 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1011-MP841 02
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MP841 02
EAN/GTIN:
     4016946054287
Suchbegriffe:
Inkjetmagnetpapier
Magnetbogen
Magnetpapier
Magnetplatte
FRANKEN Magnetplatte. Beschriftbar. Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Format: 295 x 200 mm. Stärke: 0,6 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Breite:
295
beschriftbar:
Ja
Höhe:
20
Stärke:
0,6
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Selbstzuschnitt individueller Symbole. Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
MP841 03
ab € 9,21*
Sonstiges
Franken
MP841 04
ab € 9,16*
Sonstiges
Franken
MP841 12
ab € 9,24*
Sonstiges
Franken
MP841 18
ab € 9,25*
Sonstiges
Franken
MP841 19
ab € 9,19*
Sonstiges
Franken
MP841 05
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
MP841 01
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
MP841 10
ab € 9,17*
Sonstiges
Franken
MP841 09
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.