Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartentafel Straßenkarte Deutschland laminiert,1:800.000,beschreibbar,970x1370mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartentafel Straßenkarte Deutschland laminiert,1:800.000,beschreibbar,970x1370mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland laminiert,1:800.000,beschreibbar,970x1370mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland laminiert,1:800.000,beschreibbar,970x1370mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland laminiert,1:800.000,beschreibbar,970x1370mm
Kartentafel Straßenkarte Deutschland laminiert,1:800.000,beschreibbar,970x1370mm
Artikel-Nr.:
     C1011-KAM300
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KAM300
EAN/GTIN:
     4016946186339
Suchbegriffe:
Deutschlandkarte
Deutschlandkarten
Deutschlandkartentafel
Landkarte
FRANKEN Kartentafel Straßenkarte Deutschland. Laminiert. Beschriftbar und trocken abwischbar. Legende in Deutsch. Oben und unten mit Metallbeleistung. Zubehör für Wandbefestigung: Aufhängeseil. Maßstab: 1:800.000. Format: 970 x 1370 mm.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel magnethaftend:
Nein
Masse (Gewicht):
0,3
Höhe der Tafel:
137
Tafel beschreibbar:
Ja
Pinntafel möglich:
Nein
Farbe des Rahmens:
silber
Lieferumfang:
1 Karte
Breite der Tafel:
97
Ausführung der Sprachauswahl:
Deusch
Beschreibung der Besonderheiten:
Laminiert. Oben und unten mit Metallbeleistung. Zubehör für Wandbefestigung: Aufhängeseil.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminum
Ausführung der Landkarte:
Deutschland Straßenkarte
Zahlenverhältnis der Größen:
1:800.000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1994
€ 6,70*
Zubehör
Franken
Z1991 03
€ 1,95*
Zubehör
Franken
Z1991 02
€ 1,96*
Zubehör
Franken
Z1991 01
€ 1,95*
Zubehör
Franken
Z1991 10
€ 1,96*
Zubehör
Franken
Z1703
€ 8,57*
Zubehör
Franken
Z1915
€ 6,68*
Zubehör
Franken
Z1921
€ 6,14*
Zubehör
Franken
Z1708 03
€ 3,21*
Zubehör
Franken
Z1708 10
€ 3,15*
Zubehör
Franken
Z1926
€ 6,92*
Zubehör
Franken
Z1929
€ 0,617*
Zubehör
Franken
Z1902 03
€ 2,101*
Zubehör
Franken
Z1902 02
€ 1,094*
Zubehör
Franken
Z1902 01
€ 1,084*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.