Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopständer mit Kühlfunktion, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptopständer mit Kühlfunktion, USB, schwarz
Laptopständer mit Kühlfunktion, USB, schwarz
Laptopständer mit Kühlfunktion, USB, schwarz
Laptopständer mit Kühlfunktion, USB, schwarz
Laptopständer mit Kühlfunktion, USB, schwarz
Laptopständer mit Kühlfunktion, USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K62842WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K62842WW
EAN/GTIN:
     0085896628422
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Kensington Laptopständer mit Kühlfunktion. Zwei Lüfter fördern die Luftzirkulation, verbessern die Batterieleistung und kühlen den Laptop. Mit leicht nach oben geneigter, ausziehbarer Standläche. Mit vier Gummifüßchen zur Stabilisierung. USB-Kabel zur Stromversorgung der Lüfter wird am Laptop eingesteckt. Mit weichem Stoffbezug auf der Unterseite. Dieses Produkt sollte mit einer externen Tastatur und Maus verwendet werden. Maximale Laptopgröße: 17". Material: Metall/Kunststoff. Format: 350 x 30 x 160 mm. Gewicht: 0,9 kg. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Abmessung der Stellfläche:
350 x 160
min. Höhe:
30
max. Höhe:
30
Tiefe:
160
zusammenklappbar:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
0.9
Farbe:
schwarz
Neigungsverstellung vorhanden:
Nein
Breite:
350
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Luftkühlung.
höhenverstellbar:
Nein
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.