Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Monitorständer Extrabreit SmartFit, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-K52797WW
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K52797WW
EAN/GTIN:
     0085896527978
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Kensington Monitorständer Extrabreit SmartFit. Mit SmartFit-System: Abmessen, Anpassen und Überprüfen. Für einen Monitor. Auf 3 Höhen verstellbar. Maximale Monitorgröße 27". Extrabreite Plattform passend für alle Monitore. Die 520 mm breite Fläche zwischen den Standbeinen bietet ausreichend Platz für eine Full-Size-Tastatur. Der Stand platziert den Monitor auf Augenhöhe, um Nacken und Schultern zu entlasten. Höhenanpassung: 76 / 114 / 152 mm. Maß Monitorständer: 300 x 240 mm. Monitorgewicht: 18 kg. Material: Metall/Kunststoff. Format: 308 x 57 x 620 mm. Gewicht: 2,3 kg. 2 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
308
höhenverstellbar:
Ja
Konzepthalter vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Tastatureinschub/Tastaturfach vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Tragfähigkeit:
36
min. Höhe:
76
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit SmartFit-System
Tiefe:
57
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
max. Höhe:
152
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.