|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1011-K33820WW Herst.-Nr.: K33820WW EAN/GTIN: 0085896338208 |
| |
|
|  |  |
 | Kensington Mobile 8-in-1 Dockingstation USB-C® UH1400P. Mit der mobilen UH1400P USB-C 8-in-1 Dockingstation verfügen Sie überall über die Anschlüsse, die Sie brauchen - ob unterwegs oder zu Hause. Diese portable Dockingstation ist universell kompatibel und eine ideale Plug-and-Play-Lösung ohne zusätzlichen Treiber für Geräte mit Windows, macOS, ChromeOS, iOS oder Android - kein Herunterladen, Installieren oder Aktualisieren von Software erforderlich. Ultra HD (Single 4K @ 60Hz) erweitert die visuelle Produktivität durch hohe Auflösung, Kontrast und Farbtiefe. Unterstützt bis zu 85 W Passthrough-Stromversorgung, sodass Sie Ihr USB-C-Netzteil zum schnellen und einfachen Aufladen jedes USB-C-fähigen Laptops verwenden können (der Laptop muss Power Delivery unterstützen). Der 100 W Stromadapter ist als Option separat erhältlich. Dazu kommen 3 x USB-A 3.2 Gen1 Anschlüsse (1 x unterstützt das Aufladen mit bis zu 5V/1.5A) und 1 x USB-C 3.2 Gen1 Anschluss (ausgelegt für eine Pass-Through Ladefunktion von bis zu 85 W). Dank des kompakten Design lässt sich diese portable Dockingstation einfach im Rucksack oder in der Tasche verstauen. Ausgestattet mit einem 25 cm langen Kabel, kann sie während des Arbeitens so angeschlossen werden, dass sie nicht im Weg steht. Integrierte SD- und Micro SD 3.0 UHS-I-Kartenleser machen die Übertragung von Fotos schnell, einfach und bequem. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Bleiben Sie in Verbindung, ob zu Hause oder unterwegs. Ideal geeignet für: Äußerst mobile USB-C-Geräte mit zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten für Zubehör sowie Monitore + Projektoren, die bis zu 4K unterstützen. Anschlusstechnologie: USB-C Alt Modus. Stromversorgung: Unterstützt USB-C PD 3.0 (Passthrough-Stromversorgung bis zu 85 W). Kompatibilität: Chrome OS 44 oder höher, macOS 10.13 oder höher, Windows 7 oder höher, iPad OS 13.4 oder höher, Android OS 9 oder höher. Anzahl unterstützter Monitore: 1. Video-Anschlüsse: 1 x HDMI 2.0. Maximal unterstützte Auflösung: Ein Monitor: HDMI UHD 3840 x 2160 @ 60Hz. Plug + Play: Plug + Play-Installation ohne zusätzliche Treiber und Software-Downloads. Systemanforderungen: Das Hostgerät muss die Stromversorgungsfunktion und den DisplayPort Alt Modus über USB-C unterstützen. Samsung DeX wird von Kensington USB-C-Dockingstationen unterstützt. Kompatible Samsung-Modelle (S8, S8+, Note 8, S9, S9+, Note 9, S10, S10+ und höher) müssen unter Android OS 9 oder höher und Samsung OS One UI 1.0 oder höher laufen. Bitte beachten Sie, dass Samsung DeX nur einen externen Bildschirm mit HD+ (1600 × 900), FHD (1920 x 1080) oder WQHD (2560 x 1440) mit einem Seitenverhältnis von 16:9 unterstützt. Garantie: 2 Jahre. Optimiert für Ihre Anforderungen an eine Dockingstation für Windows 11, einschließlich Unterstützung für Snap Layouts und Snap Groups. Format: 155 x 125 x 30 mm. Gewicht: 0,13 kg. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: schwarz. Weitere Informationen:  |  | Herstellerprodukttyp: | Mobile 8-in-1 Dockingstatin UH1400P USB-C | Produkt-Typbezeichnung: | Mobile 8-in-1 Dockingstatin UH1400P USB-C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |