Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertasche, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Laminiertasche, A4, 80 Micron, glänzend, 100 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     1682-126028600
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB585036
EAN/GTIN:
     0013465585036
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
GBC Laminiertasche. Für A4. Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung. Material: Polyester/Polyethylen 80 Micron. Format: 216 x 303 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Höhe:
303
Breite:
216
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Heiß-Laminatoren. Mit glänzender Oberfläche. Mit abgerundeten Ecken. Mit Ez-In Eckenverschweissung für eine exakte Dokumentenplatzierung.
Stärke der Folie:
80
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
39
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,86*
1 Tag
70
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,97*
€ 12,88*
10 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,17*
€ 13,14*
2 Tage
66
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,76*
€ 13,89*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 13,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,63*
€ 13,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,58*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.