Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A4 80my glänzend VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A4 80my glänzend VE=100 Stück
Laminiertaschen A4 80my glänzend VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA766615
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB585036
EAN/GTIN:
     0013465585036
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
  • Schützt Farbbrillanz und Haltbarkeit für Poster, Urkunden, Zertifikate, Speisekarten und Fotos
  • Stärke: 2x80 Micron
  • A4
  • Größe: 216x303mm
  • glänzend
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
1.142 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
320 mm
Marke:
GBC
Materialstärke:
2x80 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 12,94*
1 Tag
70
pro Packung
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 12,97*
Lager 467
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,11*
€ 13,23*
2 Tage
66
pro Packung
€ 2,90*
ab € 9,74*
€ 13,98*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,66*
€ 13,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,93*
€ 15,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0911* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,13*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,39*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.