Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 350 Micron, 100 Stück, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 350 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 350 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 350 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 350 Micron, 100 Stück, transparent
Deckblatt PolyClearView, A4, PP, 350 Micron, 100 Stück, transparent
Artikel-Nr.:
     505-5942418
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB387166
EAN/GTIN:
     0013465387166
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
GBC Deckblatt PolyClearView. Für Plastikspiralbindung oder Drahtbindung. Empfohlen für flachliegende Bindearten wie CombBind, WireBind, ClickBind und CoilBind. Material: PP-Folie 350 Micron. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: transpartent.
Weitere Informationen:
Farbe der Innenansicht:
transparent
Werkstoff:
PP
Farbe:
transpartent
Stärke der Folie:
350
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Verwendung für Papierformate:
A4
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,32*
€ 31,91*
11 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,96*
€ 31,91*
pro Paket
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 71,82*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,91*
€ 37,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,32*
€ 26,56
pro Packung
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
ESP425510
ab € 40,55*
Sonstiges
GBC
IB386848
ab € 17,31*
Sonstiges
GBC
IB386794
ab € 6,22*
Sonstiges
GBC
IB387159
ab € 17,93*
Sonstiges
GBC
ESP425500
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.