Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 40 mm, 1500 g, 4 Stück, Blisterverpackung, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-HM40S/4
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM40S/4
EAN/GTIN:
     4016946194969
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet gelb franken
FRANKEN Magnet. Smiley. Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 1500 g. Durchmesser: 40 mm. Inhalt: 4 Stück. Blisterverpackung. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500
Durchmesser:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 7 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Blisterverpackung.
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM20S/8
ab € 1,31*
Sonstiges
Franken
HM30S/6
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.