Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 20 mm, 300 g, 8 Stück, Blisterverpackung, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-HM20S/8
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM20S/8
EAN/GTIN:
     4016946194945
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
FRANKEN Magnet. Smiley. Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 300 g. Durchmesser: 20 mm. Inhalt: 8 Stück. Blisterverpackung. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 4 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Blisterverpackung.
Tragfähigkeit:
300
Durchmesser:
20
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, rundmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
HM30S/6
ab € 1,30*
Sonstiges
Franken
HM40S/4
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.