Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb
Magnet rund Smiley, 30 mm, 800 g, 6 Stück, Blisterverpackung, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-HM30S/6
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM30S/6
EAN/GTIN:
     4016946194952
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
FRANKEN Magnet. Smiley. Rund. Hält bis zu 6 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Haftkraft: 800 g. Durchmesser: 30 mm. Inhalt: 6 Stück. Blisterverpackung. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
800
Beschreibung der Besonderheiten:
Rund. Hält bis zu 6 Blatt Papier (80 g/qm DIN A4). Zum Anheften von Notizen und Aushängen. Lackierte Unterseite zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche. Mit Kunststoffkappe. Blisterverpackung.
Farbe:
gelb
Durchmesser:
30
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC3208
ab € 63,22*
Ähnlich
Franken
SC3203
ab € 74,40*
Ähnlich
Franken
SC3209
ab € 113,63*
Ähnlich
Franken
SC3205
ab € 162,27*
Ähnlich
Franken
SC3207
ab € 135,30*
Ähnlich
Franken
SC3204
ab € 155,37*
Ähnlich
Franken
SC3206
ab € 260,62*
Ähnlich
Franken
SC3210
ab € 318,17*
Ähnlich
Franken
SC3212
ab € 17,91*
Ähnlich
Franken
SC3202
ab € 41,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.