Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet rund, 38 mm, 1500 g, 10 Stück, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029212
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM3899
EAN/GTIN:
     4016946062923
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Magnet. Sonderform: rund. Für bis zu 7 Blatt DIN A4, 80 g/qm. Größe (B x H) oder (?): 38 mm. Tragfähigkeit: 1500 g. Farbe: sortiert. Ausführung des Inhalts mit Packung: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Größe:
Ø 38 mm
Inhalt:
10 Stück
Haftkraft:
1500 g
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, haftmagnet ø 38mm, rundmagnet, rundmagnet set, Haftmagnete, Rundmagnete, Zubehör für Plantafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 5,04*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 5,04*
Lager 690
95
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,19*
€ 5,19*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 7,92*
9 Tage
12
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,88*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4202
ab € 53,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.