Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Kombitafel X-tra!Line, Stahl/Filz, Aluminiumrahmen, 600 x 450 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-CB301203
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CB301203
EAN/GTIN:
     4016946706018
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl und Textilfaser. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit Kunststoffecken. Format: 600 x 450 mm. Farbe: weiß/blau.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Montageset
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl/Filz
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
45
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
60
Farbe:
blau/weiß
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial.
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
HM20 01
ab € 0,0891*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken
A1070/209
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.