Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x15 mm,braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x15 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x15 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x15 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x15 mm,braun
Magnetschild C-Profil Rollenware, beschriftbar, Selbstzuschnitt,1000x15 mm,braun
Artikel-Nr.:
     C1011-C102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     C102
EAN/GTIN:
     4016946102001
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
FRANKEN Magnetschild C-Profil. Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und transparentem Schutzstreifen (je 1 m). In Dose. Format: 1000 x 15 mm. Stärke: 0,8 mm. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
für die Etikettierung von Regalen und Geschäften
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetische Rollenware. Beschriftbare Lagerschilder. Für den Selbstzuschnitt. Ideal für die Etikettierung von Regalen und Geschäften. Inklusive weißem Beschriftungsstreifen und transparentem Schutzstreifen (je 1 m). In Dose.
Höhe:
15
Farbe:
braun
Breite:
1000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
C101
ab € 5,75*
Sonstiges
Franken
C103
ab € 7,03*
Sonstiges
Franken
C104
ab € 8,67*
Sonstiges
Franken
C105
ab € 9,52*
Sonstiges
Franken
C107
ab € 17,61*
Sonstiges
Franken
C108
ab € 18,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.