Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken C101 Etikettenhalter Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Franken C101 Etikettenhalter Selbstklebend
Franken C101 Etikettenhalter Selbstklebend
Franken C101 Etikettenhalter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78273787
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     C101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
79 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
C102
ab € 6,37*
Sonstiges
Franken
C103
ab € 7,03*
Sonstiges
Franken
C104
ab € 8,67*
Sonstiges
Franken
C105
ab € 9,56*
Sonstiges
Franken
C107
ab € 17,68*
Sonstiges
Franken
C108
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.