Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Wechselrahmen Outdoor, DIN A0, Schutzfolie mit UV-Filter, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-BS1705
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS1705
EAN/GTIN:
     4016946192460
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen Outdoor. Für DIN A0. Wasserdichter Wechselrahmen für den Außenbereich. Ein integriertes Abdichtungsband macht den Rahmen wasserdicht. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 890 x 1238 x 16 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
89
Schloss vorhanden:
Ja
Farbe:
silber
Tiefe:
1,6
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Für DIN A0. Wasserdicht durch Abdichtungsband. Mit Klemmprofiltechnik. Mit Antireflex-Schutzfolie. Inkl. Montagematerial.
magnethaftend:
Nein
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe:
123,8
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
BS1704
ab € 42,20*
Sonstiges
Franken
BS1703
ab € 29,33*
Sonstiges
Franken
BS1702
ab € 23,46*
Sonstiges
Franken
BS1701
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.