Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 50 Stück, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 50 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 50 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 50 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 50 Stück, glasklar
Prospekthülle Standard, A4, PP, dokumentenecht, 50 Stück, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-925008
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     925008
EAN/GTIN:
     4001536250088
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Esselte Prospekthülle Standard, oben offen, mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht, mit Universallochung. Material: recycelbares Polypropylen (PP), 0,055 mm. Format: für A4. Inhalt: 50 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
dokumentenecht:
Ja
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Stärke:
0.055
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
265219
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.