Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau
Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau
Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau
Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau
Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau
Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau
Archiv-Anbauregal für Pendelregistratur, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-87630000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     87630000
EAN/GTIN:
     4002432357734
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Leitz Ordner-Anbauregal für 7 Reihen Pendelregistratur. Fassungsvermögen: 572 St. Pendelregistratur. Stabiles, ausbaufähiges Stecksystem in verzinkter Ausführung. Böden im Schlitzabstand von je 25 mm verstellbar. Belastbarkeit je Fachboden: 80 kg bei gleichmässig verteilter Last. Lieferung ab Werk, unmontiert. TÜV-Zeichen, GS-geprüft. Format: 100x30x220 cm. Farbe: Grau.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pendelregistraturen:
7
Produkt-Typbezeichnung:
Leitz Archivregalsystem 3000
Breite:
1006
Farbe:
grau
Tiefe des Korpus:
336
Höhe:
2200
Werkstoff:
Verzinktes Blech
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,64*
€ 476,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,69*
€ 469,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,10*
€ 463,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,92*
€ 434,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,67*
€ 376,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
87670000
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.