Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 2 Ringe 25mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm rot
Ringbuch A4 2 Ringe 25mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT82323
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     82323
EAN/GTIN:
     5701216823234
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch Standard
  • Mechanik: 2-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 35 mm
  • Material: Einband aus Pappe (RC) mit Kunststoff-Folie kaschiert
  • Format: 320 x 257 mm, für A4
  • Farbe:rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Breite:
265 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Marke:
Esselte
Material:
Pappe kaschiert
Mechaniktyp:
Ring- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
35 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch din a4 rot 2 ringe, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Album, Glanzfolie, Glanzfolie-Ringbuch, GlanzfolieRingbuch, Motiv, Motiv-Glanzfolie-Ringbuch, Motiv-Ringbuch, MotivGlanzfolieRingbuch, MotivRingbuch, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, Präsentations-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Prospekt, Prospekt-Album, Prospekt-Ring, ProspektAlbum, ProspektRing, Ring
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,31*
€ 3,28*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 3,46*
1
€ 4,30*
ab € 2,35*
€ 4,15*
9 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 7,87*
€ 12,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.