Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4, Partikelschnitt, 6 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80900000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80900000
EAN/GTIN:
     4002432127153
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz Aktenvernichter IQ Protect Premium 6X P4. Elektrischer Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug für Home Office oder kleine Büros mit 1-2 Benutzern. Mit Touch Control. Mit Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Eine LED-Anzeige signalisiert, wenn der Aktenvernichter zum Abkühlen anhalten muss. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Dauerbetrieb: 10 Minuten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 6 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 7 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 10 Liter / 100 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 3 kg. Format: 179 x 354 x 277 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
3
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Farbe:
weiß
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Garantie gewährt:
Ja
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittart:
Partikelschnitt
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
50
Tiefe:
277
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Netzfrequenz:
50
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Höhe:
354
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Breite:
179
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Rauminhalt für Schnittgut:
10
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Dauerbetrieb 10 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,34*
€ 156,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
80340000
ab € 59,57*
Ähnlich
Leitz
80920000
ab € 128,46*
Ähnlich
Leitz
80910000
ab € 105,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.