Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4, Partikelschnitt, 8 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-80910000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     80910000
EAN/GTIN:
     4002432127160
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Leitz Aktenvernichter IQ Protect Premium 8X P4. Elektrischer Aktenvernichter mit manuellem Papiereinzug für Home Office oder kleine Büros mit 1-2 Benutzern. Mit Touch Control. Mit Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern. Mit Autoreverse und Auto Start/Stop. Eine LED-Anzeige signalisiert, wenn der Aktenvernichter zum Abkühlen anhalten muss. Sehr leiser Betrieb. Einfach zu leerender, herausziehbarer Abfallbehälter mit Sichtfenster. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern. Dauerbetrieb: 10 Minuten. Sicherheitsstufe: Partikelschnitt P-4. Blattkapazität: bis zu 8 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 9 Blatt (70 g/qm) bis zu 400 Papierschnipsel. Partikelgröße: 4 x 40 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 14 Liter / 125 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 50 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 220 mm. Leistungsaufnahme: 300 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 4,8 kg. Format: 204 x 355 x 351 mm. 2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
300
Art der Betätigung (Schneidwerk):
manuell
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Kabel inbegriffen:
Ja
Anschlusswert:
300
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Beschreibung der Besonderheiten:
Touch Control. Anti-Papierstau-Technologie. Autoreverse. Auto Start/Stop. Dauerbetrieb 10 Minuten. Sehr leise. Einfach zu leerender Abfallbehälter mit Sichtfenster.
Schnittgeschwindigkeit:
50
Netzfrequenz:
50
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Masse (Gewicht):
4,8
Netzspannung:
230
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
1 Aktenvernichter
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Rauminhalt für Schnittgut:
14
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
verwendbares Schnittgut:
Papier, Heft- und Büroklammern
Zertifikat/Zulassung:
CE
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Farbe:
weiß
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
manuell
Garantiedauer:
2 Jahre Garantie, bei Registrierung 3 Jahre Garantie, 2 Jahre Garantie auf das Schneidwerk
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittart:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 137,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEAL
9000631
€ 1,04778*
Zubehör
Rexel
2101948
€ 24,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.