Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus Cosy Kabellos, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Maus Cosy Kabellos, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-65310089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     65310089
EAN/GTIN:
     4002432129416
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Leitz Maus Cosy Kabellos. Besondes leise. Mit 3 DPI-Stufen: 1200, 2400 oder 4000 DPI. Für Links- und Rechtshänder. Geeignet für PCs mit oder ohne Bluetooth-Funktionalität, neuere Geräte mit Bluetooth LE und kompatibel mit Windows, Chrome OS, macOS und Android OS. Verbindung mit einem Laptop oder mobilen Smart-Gerät über Bluetooth 3.0 oder 5.0 (Bluetooth LE) oder mit einem Desktop-PC über den 2,4-GHz-USB-A-Nano-Dongle. Reibungslose Wireless-Funktionalität mit integriertem Sensor, der Bewegungen schnell und genau erfasst. Erfasst präzise selbst schwierige Oberflächen wie Glas, Granit, Lack, Marmor und Holz. Schutz der Daten dank 128-Bit-AES-Verschlüsselung für eine sichere kabellose Verbindung. Benötigt 1 x AA-Batterie (im Lieferumfang enthalten). Kunststofffreie Verpackung. Format: 48 x 105 x 184 mm. Gewicht: 0,063 kg. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Maus Cosy kabellos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52630089
ab € 10,26*
Ähnlich
Leitz
52650089
ab € 4,36*
Ähnlich
Leitz
52640089
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 7,87*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,54*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,53*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,70*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,18*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.