Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Hot Desking Tasche aus Stoff, faltbar, 3 Fächer, samtgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-64440089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64440089
EAN/GTIN:
     4002432134625
Suchbegriffe:
Damentasche
Handtaschen
Arbeitsplatz-Box
Desk Sharing Bag
Leitz Hot Desking Tasche aus Stoff. Faltbar. Hergestellt aus 57% recycelten Materialien. Das Produkt kann vollständig auseinander gebaut werden und ist bis zu 71% recycelbar. Schneller, einfacher Aufbau durch einfaches Auffalten der Box. Mit 3 Fächern bietet die Tasche genügend Platz für Laptop, Tastatur, Maus, Ladekabel, Headset, Notizbuch und eine Trinkflasche. Die Tasche passt in jedes Standard-Schließfach. Ein Reißverschluss hält den Inhalt auch unterwegs sicher. Leicht und robust. Mit 2 großen Tragegriffen. Vollständig zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Stapelbar. Plastikfreie Verpackung. Kapazität: ca. 6 Liter / 8 kg. Material: recycelte Pappe mit weichem Premium-Stoff überzogen, zu 71 % recycelbar. Format Außenmaß: 465 x 200 x 210 mm. Farbe: samtgrau.
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Ja
Werkstoff:
recycelte Pappe mit Stoffüberzug, zu 71% recycelbar
Verwendung für Papierformate:
bis DIN A4
Tiefe:
210
Höhe:
200
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
samtgrau
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit 3 Fächern. Kapazität ca. 6 Liter / 8 kg.
Archivdruck vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Kann vollständig auseinander gebaut werden und ist bis zu 71% recycelbar. Mit 2 großen Tragefriffen. Plastikfreie Verpackung.
Breite:
465
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 210 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.