Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 6 Fächer, farbig
Artikel-Nr.:
     C1011-626255
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626255
EAN/GTIN:
     4049793053097
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Esselte Ordnungsmappe Colour'Breeze. Mit 6 Fächern. Mit auswechselbarem Inhaltsverzeichnis auf der Vorderseite. Mit Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckelecken. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 320 x 266m, DIN A4. Farbe: farbige Taben.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Breite:
260
Anzahl der Fächer:
6
Stärke:
0.5
Höhe:
320
Beschreibung der Besonderheiten:
mit auswechselbarem Inhaltsverzeichnis
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe des Fächerblocks:
farbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
626256
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.