Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Ordnungsmappe Colour'Breeze, A4, PP, 12 Fächer, farbig
Artikel-Nr.:
     C1011-626256
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     626256
EAN/GTIN:
     4049793053103
Suchbegriffe:
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Plastik-Register
Plastikregister
Esselte Ordnungsmappe Colour'Breeze. Mit 12 Fächern. Mit auswechselbarem Inhaltsverzeichnis auf der Vorderseite. Mit Gummizug-Verschluss über den Vorderdeckelecken. Material: Polypropylen (PP), 0,5 mm. Format: 320 x 266m, DIN A4. Farbe: farbige Taben.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
farbig
Anzahl der Fächer:
12
Stärke:
0.5
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit auswechselbarem Inhaltsverzeichnis
Breite:
260
Höhe:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe des Fächerblocks:
farbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esselte
626255
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.