Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, Schaumstoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, Schaumstoff, schwarz
Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, Schaumstoff, schwarz
Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, Schaumstoff, schwarz
Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, Schaumstoff, schwarz
Handgelenkauflage, Standard-Tastatur, Schaumstoff, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-62383
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     62383
EAN/GTIN:
     0636638006277
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Kensington Handgelenkauflange. Für Standard-Tastaturen. Aus Formschaum. Mit rutschfester Unterseite. Geeignet für Links- und Rechtshänder. Format: 575 x 38 x 134 mm. Gewicht: 0,271 kg. 1 Jahr Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
1 Jahr
Tiefe:
134
Ausführung des Füllmaterials:
Kunststoff
Breite:
575
Höhe:
38
Farbe:
schwarz
antistatisch vorhanden:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus Formschaum. Mit rutschfester Unterseite. Geeignet für Links- und Rechtshänder.
Werkstoff:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.