Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, schwarz
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, schwarz
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, schwarz
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, schwarz
Unterschriftsmappe, 20 Fächer, Überzug PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-621061
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     621061
EAN/GTIN:
     4001536002564
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Unterschriftsmappe, 20 Fächer, mit Sichtlöchern und Beschriftungsstreifen. Material: Einband mit plastikkaschierter Graupappe (RC). Format: 240 x 350 mm, A4. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
20
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Farbe des Fächerblocks:
Rosa
Material des Einbandes:
Plastikkaschierte Graupappe (RC)
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Breite:
240
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
340
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
dehnbarer Rücken für hohes Füllvermögen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1493
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.