Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container easyboxx L, Wellpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv Container easyboxx L, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx L, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx L, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx L, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx L, Wellpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10521-21
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61370000
EAN/GTIN:
     4002432118250
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv Container easyboxx L. Mit integriertem Klappdeckel. Für 5 Archivboxen mit Rückenbreite 80mm oder 4 Archivboxen mit Rückenbreite 100mm. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Tragkraft: maximal 17kg. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 433 x 263 x 364 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
263
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Archivdruck vorhanden:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
für 5 Archivboxen mit Rückenbreite 80mm oder 4 Archivboxen mit Rückenbreite 100mm
Breite:
433
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau
Tiefe:
364
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit integriertem Klappdeckel, Tragkraft max. 17kg
Farbe:
weiß
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,13*
9 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 6,06*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,69*
€ 6,29*
3 Tage
34
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,75*
€ 6,36*
3 Tage
999
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,67*
€ 85,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 76,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61360000
ab € 3,13*
Ähnlich
Leitz
61350000
ab € 2,46*
Ähnlich
Leitz
61340000
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.