Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Archiv Container easyboxx M, Wellpappe, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-61360000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61360000
EAN/GTIN:
     4002432118243
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv Container easyboxx M. Mit integriertem Klappdeckel. Für 3 Archivboxen mit Rückenbreite 100mm oder 2 Archivboxen mit Rückenbreite 150mm. Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau. Mit Beschriftungslinien. Tragkraft: maximal 15kg. Lieferung flach liegend. Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar. Format Außenmaß: 367 x 263 x 325 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite:
367
Höhe:
263
Verwendung für Papierformate:
für 3 Archivboxen mit Rückenbreite 100mm oder 2 Archivboxen mit Rückenbreite 150mm
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
weiß
Lieferung gefaltet:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit integriertem Klappdeckel, Tragkraft max. 15kg
Tiefe:
325
Werkstoff:
100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau
Archivdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61370000
ab € 3,54*
Ähnlich
Leitz
61350000
ab € 2,43*
Ähnlich
Leitz
61340000
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.