Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv Container easyboxx L Wellpappe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv Container easyboxx L Wellpappe weiß
Archiv Container easyboxx L Wellpappe weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT61370000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61370000
EAN/GTIN:
     4002432118250
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
  • Leitz Archiv Container easyboxx L
  • Mit integriertem Klappdeckel
  • Für 5 Archivboxen mit Rückenbreite 80mm oder 4 Archivboxen mit Rückenbreite 100mm
  • Mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau
  • Mit Beschriftungslinien
  • Tragkraft: maximal 17kg
  • Lieferung flach liegend
  • Material: 100% Wellpappe (RC), 100% recycelbar
  • Format Außenmaß: 433 x 263 x 364 mm
  • FSC-zertifiziert
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Archivdruck vorhanden:
ja
Besonderheiten:
mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau
Breite:
433 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
263 mm
Lieferung gefaltet:
ja
Marke:
Leitz
Material:
Wellpappe
Tiefe:
364 mm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Klappdeckel-Box, Klappdeckel-Schachtel, Klappdeckelbox, Klappdeckelschachtel, Klappschachtel, Wellpapp Klappdeckelbox, Wellpapp Klappschachtel, Wellpappe Klappdeckelbox, Wellpappe Klappschachtel, leitz archivschachtel weiß, klappdeckel box, klappdeckel-box weiß, &, 6137, Ablage, Ablagebox, Altablage, Altablage-Box, Altablage-Schachtel, Archiv, Archiv-Ablagebox, Archiv-Ablageschachtel, Archiv-Container, Archiv-Schachtel, ArchivAblagebox, ArchivAblageschachtel, Archivbox, ArchivContainer, Archivierung, Aufbewahrung, Aufbewahrungsbox, Aufbewahrungsboxen, Box, Click, Container, Deckel, easyboxx, Faltbox, Karton, Leitz, mit, Schachtel, Store, Transport, zusammenklappbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 4,99*
Lager 467
34
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 6,07*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,68*
€ 6,30*
1 Tag
34
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,75*
€ 6,37*
2 Tage
999
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 85,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
61360000
ab € 3,14*
Ähnlich
Leitz
61340000
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.