Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, silber grau
Artikel-Nr.:
     C1011-60590084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60590084
EAN/GTIN:
     4002432115297
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Leitz Handgepäck Trolley Smart Traveller Complete. Für Mobilgeräte, Laptop 15.6 Zoll, Tablet 10 Zoll, E-Book Reader, Smartphones 5.5 Zoll, A4 Dokumente, Ordner und Wäsche. Hochwertiger und leichter Business-Trolley in Handgepäckgröße mit zwei geräumigen Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Ermöglicht die Trennung zwischen Arbeitsmaterialien und Wäsche. Mit Echtleder-Tragegriff. Mit Trolleybefestigung. An der Vorderseite mit Lasche für das Einkleben eines Adressetiketts 45 x 20 mm, mit Druckknopf verschließbar. Mit leichtgängigem 2-Rollen-System (austauschbare Inline-Skate-Rollen, ABEC 3, 608Z Staub-geschütztes Kugellager, TPE-Reifen). Mehrstufiger Teleskopauszug mit Aluminium-Doppelgestänge (4 Segmente), 2 Positionen: 800 mm und 1090 mm (Oberkante). Mit insgesamt 17 Fächern. Mit Seitentasche für Trinkflasche oder Regenschirm. Frontfach ermöglicht schnellen Zugriff auf Mini Tablet, E-Book-Reader, Smartphones, Reisepass, Stifte und Visitenkarten. Mit Reinigungstuch, Schlüsselhalter und separat herausnehmbarem Kabel-Etui für Netzgerät und Kabel. Geräumiges Netzfach ermöglicht Durchsicht auf Kabel und kleineres Zubehör. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, helles Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Maximale Laptopgröße: 385 x 280 x 35 mm. Gewicht: 3200 g. Gesamtvolumen: 25 Liter. Format: 230 x 440 x 375 mm. Farbe: silber grau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
230
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Breite:
440
Farbe:
silber grau
Typbezeichnung:
Handgepäck Trolley
Beschreibung der Besonderheiten:
Echtleder-Tragegriffe, leichtgängiges 2-Rollensystem, Teleskopauszug mit Doppelgestänge, Trolleybefestigung, mit Fleece gepolstertes Ultrabookfach, geräumiges Netzfach für Netzgerät und Kabel,
Masse (Gewicht):
3.2
Produktverwendung:
Mobilgeräte und Wäsche
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
375
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
17 Fächer, einschließlich Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, mit Schlüsselhalter, mit Schmutzwäschefach, Metallelemente, helles Innenfutter
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.