Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Organisationsbox Click & Store WOW, Mittel, Graukarton, pink
Artikel-Nr.:
     C1011-60580023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60580023
EAN/GTIN:
     4002432105137
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Organisationsbox Click & Store WOW Mittel. Mit flexiblen Trennwänden zur Unterteilung in 2,3 oder 4 Fächer. Schneller, einfacher Aufbau Mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Kantenschutz. Mit Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 100 x 370 mm. Farbe: pink.
Weitere Informationen:
Breite:
281
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Farbe:
pink
Höhe:
100
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
stapelbar
Verwendung für Papierformate:
mittel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Vorder- und Rückseite werden mit zusätzlicher Klappe in der Innenseite befestigt, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Tiefe:
370
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60430023
ab € 10,33*
Zubehör
Leitz
60570036
ab € 7,94*
Zubehör
Leitz
60580036
ab € 9,45*
Zubehör
Leitz
60580001
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.