Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Schubladenset Click & Store WOW, 4 Schubladen, Graukarton, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-60490001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60490001
EAN/GTIN:
     4002432396917
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Leitz Schubladenset Click & Store WOW, mit 4 Schubladen. Für Formate bis A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit Führungselementen aus HIPS (High Impact Polystyrene). Jede Schublade mit vernickeltem Griffloch und Metall-Etikettenhalter. Mit großem Beschriftungsfeld. Stapelbar. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 358 x 286 x 282 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen, Platz sparend zu verstauen, mit vernickeltem Kantenschutz, Griff und Etikettenhalter, mit größerem Beschriftungsfeld, Führungselemente aus HIPS
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Breite:
360
Tiefe:
383
stapelbar:
Ja
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Anzahl der Schubfächer:
4
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
290
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Farbe der Schublade:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,66*
Zubehör
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Zubehör
Leitz
60480001
ab € 28,97*
Zubehör
Leitz
60490054
ab € 34,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.