| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-56030035 Herst.-Nr.: 56030035 EAN/GTIN: 4002432118908 |
| |
|
| | |
| Leitz Heftgerät NeXXt Softpress. Mit Springfachmechanik. Mit patentierter Kraftspartechnologie: müheloses, einfaches Heften mit bis zu 60% weniger Kraftaufwand. Flachheft-Amboß mit Metallverstärkung. Inklusive 200 Heftklammern Softpress. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 140 x Softpress. Einlegetiefe: 38 mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Farbe: | blau | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Heftleistung: | 30 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit patentierter Kraftspartechnologie: müheloses, einfaches Heften mit bis zu 60% weniger Kraftaufwand. Flachheft-Amboß mit Metallverstärkung. Inklusive 200 Heftklammern Softpress. | Ausführung der Heftungsart: | Fest | Garantiedauer: | 10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern | Werkstoff: | metall | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 38 | Typbezeichnung der Heftklammern: | Softpress |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, büroheftgerät leitz blau, büro-heftklammern leitz, büro heftklammern |
| | |
| |