Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 5000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Heftklammer Power Performance P3, 26/6mm, 30Blatt, 5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT55721000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55721000
EAN/GTIN:
     4002432325139
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Leitz Heftklammer Power Performance P3, 26/6. Für Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521 und Heftzange 5548. Heftleistung: 30 Blatt/3mm. Material: Stahl. Inhalt: 5000 Stück.
Weitere Informationen:
Material der Klammern:
Metall, verzinkt
Typbezeichnung der Heftklammern:
26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftleistung: 30 Blatt, 3 mm
Produktverwendung:
Heftgerät 5500, 5501, 5502, 5503, 5505, 5521 und Heftzange 5548
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 2,65*
5 Tage
51
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 3,99*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 3,99*
1 Tag
999
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 17,68*
€ 37,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.