Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-308694 Herst.-Nr.: 55590000 EAN/GTIN: 4002432399185 |
| |
|
| | |
| Leitz Heftklammer Power Performance P4, 26/8. Für Heftgerät 5504, 5522, 5523, 5560 und Heftzange 5549. Heftleistung: 40 Blatt/4mm. Material: Stahl. Inhalt: 5000 Stück. Weitere Informationen: | | Material der Klammern: | Metall, verzinkt | Typbezeichnung der Heftklammern: | 26/8 | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftleistung: 40 Blatt, 4 mm | Produktverwendung: | Heftgerät 5504, 5522, 5523, 5560 und Heftzange 5549 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,35* | € 5,99* | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,54* | € 6,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,35* | € 8,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,42* | € 44,31* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 44,21* | € 77,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|