Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Großes elektrisches Heftgerät NeXXt, Heftleistung 20 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55330035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55330035
EAN/GTIN:
     4002432356034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Leitz Grosses elektrisches Heftgerät NeXXt, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 200 x Heftklammern 5569. Heftleistung: 2 mm/20 Blatt. Heftklammern: 150 x e2. Einlegetiefe: 10-20 mm variabel. Material: Metall mit Kunststoff. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
20
Farbe:
blau
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Beschreibung der Besonderheiten:
Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 200 Heftklammern 5569
Garantiedauer:
3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Heftleistung:
20
Werkstoff:
Metall mit Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55690000
ab € 1,94*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.