Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Heftzange WOW, Hinterlademechanik, 15 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-55312036
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55312036
EAN/GTIN:
     4002432399406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
heftzangen leitz
Leitz Heftzange WOW. Mit Hinterlademechanik. Für geschlossene Heftung, Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1,5 mm/15 Blatt. Heftklammern: 150 x P2/No.10. Einlegetiefe: 49,5 mm. Material: Metall. 10 Jahre Garantie bei Verwendung von Leitz Heftklammern. Blisterverpackung. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Nachfüll-Technik:
Hinterlademechanik
Heftleistung:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Lieferung inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Farbe:
blau
Ausführung der Heftungsart:
Fest
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
49.5
Werkstoff:
metall
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: handhefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52142036
ab € 49,78*
Zubehör
Leitz
60480036
ab € 30,57*
Zubehör
Leitz
60490036
ab € 34,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.