Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Stehsammler WOW Duo Colour, A4, Polystyren, weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C1011-53621023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53621023
EAN/GTIN:
     4002432113637
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Stehsammler WOW Duo Colour. Für A4. Stabil, standsicher und langlebig. Hochglänzend. Material: Polystyren. Füllvermögen: 60 mm. Format: 73 x 318 x 272 mm. Farbe: weiß/pink.
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Höhe hinten:
318
Breite:
73
Werkstoff:
Polystyren
max. Füllhöhe an Papier:
60
Tiefe:
272
Archivdruck vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW Duo Colour
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß/pink
Höhe vorne:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 5,72*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,04*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,35*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,36*
Ähnlich
Leitz
52161023
ab € 9,51*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,18*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,29*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,79*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,39*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 15,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.