Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Schubladenset Cosy, 2 Schubladen, Polystyrol, grau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-53570089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53570089
EAN/GTIN:
     4002432124770
Suchbegriffe:
Schubladenbox
leitz schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox geschlossen
Leitz Schubladenset Cosy. Mit 2 Schubladen. Geschlossen. 1 hohe und 1 flache Schublade. Matte Oberfläche. Mit ergonomischem Griff an der Schubladenfront. Leicht laufende Schubladen. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar. In Duo-Optik. Material: Polystyrol (ohne Bisphenol A / BPA). Format: für DIN A4, 251 x 142 x 275 mm, für A4. Farbe: grau, Deckel hellgrau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit 2 Schubladen. Geschlossen. 1 hohe und 1 flache Schublade. Matte Oberfläche. Mit ergonomischem Griff an der Schubladenfront. Leicht laufende Schubladen. Mit rutschfesten Gummifüßchen. Stapelbar.
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Farbe der Schublade:
grau
stapelbar:
Ja
Auszugsperre vorhanden:
Nein
Breite:
251
Tiefe:
275
Anzahl der Schubfächer:
4
Höhe:
142
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Gehäusefarbe:
grau
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,42*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,46*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,40*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,16*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,39*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,83*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 71,98*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.